曜日別特売

防寒コート

防寒コート - アタックベース防寒コート - アタックベース防寒コート - アタックベース防寒コート - アタックベース防寒コート - アタックベース
(1件のレビュー)

マイクロタフタ仕様のシンプルな防寒コート

用途作業混率(%)210Tマイクロタフタ・ポリエステル100内容量1枚
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
005913717677グレーL1207287
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005913807677グレーLL1247489
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005913897677グレー3L1287691
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005913987677グレー4L1327693
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005914167677ブラックM1167085
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005914257677ブラックL1207287
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005914507677ブラック3L1287691
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005914777677チャコールM1167085
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005914867677チャコールL1207287
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005915207677チャコール4L1327693
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005915297677チャコール5L1367695
4,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
005913557677グレーM1167085
4,800
取扱い終了
返品不可
005914077677グレー5L1367695
4,800
取扱い終了
返品不可
005914417677ブラックLL1247489
4,800
取扱い終了
返品不可
005914597677ブラック4L1327693
4,800
取扱い終了
返品不可
005914687677ブラック5L1367695
4,800
取扱い終了
返品不可
005914957677チャコールLL1247489
4,800
取扱い終了
返品不可
005915117677チャコール3L1287691
4,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-01
用途: 建築工事
不動産業

とにかく機能性は、高く評価できるものです。この価格でこれだけ暖かく、そして軽くて動きやすいのはとても良いです。
パイピングのラインは、あえて無くしてくれたら、さらに価格を下げられるだろうし、見た目的にももっとシンプルになって、仕事中に着る服として落ち着きがあるように見えてお客さんや近隣からの好感度が上がりそうなので、一石二鳥だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする