D.GROW(ディー・グロー)
防寒コート
綿100%のオックスフォード生地を使用し抜群の耐久性を実現した旧米海軍スタイルの防寒コートです。
混率(%)
表:綿100(オックス)/裏:ポリエステル100(身頃:ボアフリース)(袖:タフタダイヤキルト)/中綿:ポリエステル100
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00405189
DG503
ブラック
M
118
50
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405198
DG503
ブラック
L
122
52
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405207
DG503
ブラック
LL
126
54
64
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405216
DG503
ブラック
3L
130
56
64
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405225
DG503
ブラック
4L
138
58
65
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405241
DG503
キャメル
M
118
50
60
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405250
DG503
キャメル
L
122
52
62
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405259
DG503
キャメル
LL
126
54
64
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405268
DG503
キャメル
3L
130
56
64
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
00405277
DG503
キャメル
4L
138
58
65
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください