アタックベース
カストロコート
衿ボア脱着式のカストロコート
用途
作業
色
ネイビー
混率(%)
ナイロン100
内容量
1枚
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00588038
40007
M
120
50
57
75
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588047
40007
L
125
52
59
78
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588056
40007
LL
130
54
61
81
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588065
40007
3L
135
55
63
84
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588081
40007
4L
140
56
65
87
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588090
40007
5L
145
57
65
87
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00588099
40007
6L
150
58
65
87
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください