シヤチハタ
速乾シヤチハタ朱肉 コンパクトタイプ
(1件のレビュー)
仕様
フック式
寸法(mm)
57.4×57.4×14.5
質量(g)
約30
色(本体)
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00612267
MQC-40/H-1
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください