アタックベース
ピンソニックベスト
中綿を挟み込んだ防風の三層生地を採用した機能的かつスタイリッシュな防風ピンソニックシリーズ。
ストレッチ素材のニットと切り替えることで機動力を高めたアクティブ仕様。
用途
作業
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
身幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00593087
53000
グレー
M
40
56
50
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00593105
53000
グレー
LL
44
62
56
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00593139
53000
グレー
5L
50
65
65
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00593096
53000
グレー
L
42
59
53
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593121
53000
グレー
3L
47
65
59
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593130
53000
グレー
4L
50
65
62
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593148
53000
ブラック
M
40
56
50
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593157
53000
ブラック
L
42
59
53
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593166
53000
ブラック
LL
44
62
56
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593175
53000
ブラック
3L
47
65
59
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593191
53000
ブラック
4L
50
65
62
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593200
53000
ブラック
5L
50
65
65
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593209
53000
ペイントブラック
M
40
56
50
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593218
53000
ペイントブラック
L
42
59
53
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593227
53000
ペイントブラック
LL
44
62
56
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593236
53000
ペイントブラック
3L
47
65
59
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593245
53000
ペイントブラック
4L
50
65
62
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
00593261
53000
ペイントブラック
5L
50
65
65
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください