曜日別特売

ペットローブ Sサイズ

ペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマペットローブ Sサイズ - アイリスオーヤマ

簡単に着せられて、すぐに拭けるペット用のバスローブです。手足も拭きやすい便利なミトン付きです。首・胸周り、胴回りを面ファスナーで調節でき、幅広いサイズに対応可能です。面ファスナーは毛が絡まりにくいものを使用しています。フード付きで頭部も拭きやすくなっています。フードは小さな耳のような形状でチャーミングです。ローブとミトンにはハンギングループが付き、フックなどに吊るしやすくなっています。トリコロールカラーがアクセントになっています。水の拡散性に優れたマイクロファイバーを使用した、高目付のベロア生地です。吸水性が高く、柔らかでリッチな肌触りです。洗濯機で洗濯可能です。

適合(目安)猫、ポメラニアン、トイプードル、ダックス等(参考標準体型・メスの場合)質量(g)234寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×90×200寸法(cm)【ペットローブ(約)】首回り 33~36/胴回り 33~45/背丈 56/前脚丈 33、ミトン(約):全長25×掌幅13目付(g/m2)約400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559329PRB-SGR
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする