SK(新潟精機)
USBフットペダル
パソコンと接続し、足で踏むことで、シートカットキーなどのキーボード操作が可能なフットペダルです。
用途
パソコンのキーボード操作用フットペダルに
材質
本体:ABS
型
モーメンタリ※踏込時
質量(g)
140
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
USB Type-A
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
71×33×100
動作力
35N
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
記録回数(回/踏込):1、連続
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578947
USB-FP1
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください