SK(新潟精機)
GDC-KEY用フットペダル
別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルと接続し、転送ボタンを押す場合と同じく、フットペダルを踏むだけで、データ出力が可能になります。
用途
GDCノギスシリーズのデータ出力用フットペダルに
適合機種
GDC-KEY
材質
本体:ABS
型
モーメンタリ※踏込時
質量(g)
95
ケーブル長(m)
1.9
コネクタ形状
Φ2.5ミニプラグ/3極
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
62×33×100
動作力
15N
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
記録回数(回/踏込):1
内容量
1個
注意
※本製品の他に別売のGDCノギスキーボード通信ケーブルGDC-KEY、ノギス(GDCシリーズ)、パソコン、ソフトウェアを準備してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578956
GDC-KEY-FP
¥
5,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください