SK(新潟精機)
GDCノギスキーボード通信ケーブル
「GDC」から始まるノギスを対象に、測定データをソフトウェア等に出力できる通信用ケーブルです。
用途
「GDC」から始まるノギス用の通信ケーブルに
適合機種
GDCシリーズ
材質
プラスチック
質量(g)
95
電源
USBバスパワー
ケーブル長(m)
1.9(PC側)、0.95(ノギス側)
対応OS
Windows 7、8、10、11
コネクタ形状
PC側(USB Type-A)、ノギス側(USB Mini-B)、本体側(USB Mini-B)、フットペダル接続(Φ2.5ミニジャック/3極)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
33×12×67
対応機種
USBコネクタ(Type-A)を有するパソコン
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応ソフトウェア
キーボード入力が可能なプログラム※表計算ソフト、メモ帳etc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578990
GDC-KEY
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください