SK(新潟精機)
デジタル面取測定ノギス用マスタ
デジタル面取測定ノギスの基準設定、精度の定期確認を行うマスタです。
用途
デジタル面取測定ノギス用のマスタに
適合機種
GDCP-45C8、GDCP-30C8
材質
ステンレス
寸法(mm)
基準寸法:4
質量(g)
25
角度(°)
基準面:45、30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×5×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ノギス本体の基準ピンを使用して基準設定が可能ですが、摩耗などにより測定精度が落ちる場合があります。
※本マスタの検査数値は、印字面を表として使用した数値です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00578965
MCM-4
¥
40,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください