曜日別特売

アクロボール ボールペン コーラルオレンジ軸 0.5mm

アクロボール ボールペン コーラルオレンジ軸 0.5mm - パイロット

アクロボールに使用しているアクロインキは、粘度を一般的な油性ボールペンの1/5にすることで、水性に近いサラサラなインキになり、ボールがスムーズに回ります。
アクロインキは粘度が低いので、ペン先へのインキ供給が潤沢に。紙繊維の奥までインキが入り込むので、ムラのない濃い筆跡になります。
リサイクル材を使用した地球にやさしい環境配慮商品です。

材質首・クリップ:再生PC全長(mm)143シリーズアクロボール方式ノック式最大径(Φmm)11.3インク色先端ボール径(mm)0.5替芯BRFV-10EFインクアクロインキ(油性)グリーン購入法適合色(軸)コーラルオレンジ線の太さ極細入数(本)1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600148BAB-15-COB
150
139
153(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする