曜日別特売

GRAN COMPE II WHEEL グランコンペトラックホイール シルバー

GRAN COMPE II WHEEL グランコンペトラックホイール シルバー - DIA-COMPE

シングルスピード&トラック用完組ホイール
GRAN COMPE II HUB使用
DIA-COMPE オリジナルリム(サイドCNC加工無し)
32Hのみ
クリンチャータイプのみ

シルバーリム幅(mm)19リムh(mm)23内容量1本
注意
※NJS認可商品ではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00577030D03WHL00204フロント約1100
19,700
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
00577039D03WHL00206リア約1150
22,200
21,980
24,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
00577048D03WHL00202前後セット約1100(フロント)、約1150(リア)
40,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする