ノウキナビプラス
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー
防水・防塵・抗UV
用途
雨風などから草刈機などの農機具を保護するため
長さ(mm)
1895
幅(mm)
1880
色
ブラック
高さ(mm)
900
対応機種
オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可
機能
抗UV、防雨、防塵
材料
ポリエステル、オックスフォード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00604515
MC01RM
¥
5,818
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください