シヤチハタ
シヤチハタスタンプ台(大型)
寸法(mm)
120.0×83.0×15.9
サイズ
大形
質量(g)
約85
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 009
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00612599
HGN-3-BR
茶色
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
00612608
HGN-3-LB
空色
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください