シヤチハタ
シヤチハタスタンプ台(小型)
エコマーク認定
認定
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15 112 009
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00612565
HGN-1-BR
77.0×56.0×15.9
小形
約36
茶色
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
00612581
HGN-1-P
77.0×56.0×15.9
小形
約36
桃色
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
00612590
HGN-2-Y
104.0×72.0×15.9
中形
約62
黄色
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください