Richell(リッチェル)
ラプレ 壁高ネコトイレ
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1
容量(L)
16.4
高さ(cm)
入口:14
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
41×50×31.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00411209
-
ダークグレー
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
00411218
-
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください