曜日別特売

上から段ボール猫トイレ

上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ上から段ボール猫トイレ - アイリスオーヤマ

再生紙使用の段ボールで作った猫トイレです。インナーボックスに猫砂を入れて使用します。災害時・旅行時の簡易トイレとしても使えます。簡単組み立てで折りたたむとコンパクトに、そして段ボール素材で軽いです。インナーボックス3個付きです。内側が耐水加工されています。インナーボックスの交換目安は最長1か月です。交換目安には個体差があります。

寸法(mm)フタ:約450×360質量(g)760耐荷重(kg)(約)6交換目安インナーボックス:約最長1か月寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×340×385内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00559618PUDNT-430
オープン
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする