曜日別特売

つる草の達人

つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)つる草の達人 - 三陽金属(ERBA)

上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状
つるを切るR形状。
つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状
電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。

用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
006143310342
オープン
2,889
3,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月15日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

無双 つる草の達人 研磨方法
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする