曜日別特売

Xスタンパー 補充インク

Xスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタXスタンパー 補充インク - シヤチハタ
シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(mL)
質量(g)
種類
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
商品画像00612766XR-2N(X-300)アイイロ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(X-300)藍色
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612775XR-2N(X-300)アカ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(X-300)
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612791XR-2N(X-300)クロ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(X-300)
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612800XR-2N(Y-30)アイイロ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(Y-30)藍色
700
599
659(税込)
4日以内出荷
商品画像00612809XR-2N(Y-30)アカ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(Y-30)
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612818XR-2N(Y-30)クロ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(Y-30)
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612827XR-2N(Y-30)ミドリ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(Y-30)
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612836XR-2N(Y-30)ムラサキ37.8×25.0×73.520約28染料系インキ(Y-30)
700
599
659(税込)
当日出荷
商品画像00612845XR-6N(X-300)アイイロ54×38×95.560約77染料系インキ(X-300)藍色
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612861XR-6N(X-300)アカ54×38×95.560約77染料系インキ(X-300)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612870XR-6N(X-300)クロ54×38×95.560約77染料系インキ(X-300)
1,500
1,398
1,538(税込)
当日出荷
商品画像00612879XR-6N(Y-30)アイイロ54×38×95.560約77染料系インキ(Y-30)藍色
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
商品画像00612888XR-6N(Y-30)アカ54×38×95.560約77染料系インキ(Y-30)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612897XR-6N(Y-30)クロ54×38×95.560約77染料系インキ(Y-30)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612906XR-6N(Y-30)シユイロ54×38×95.560約77染料系インキ(Y-30)朱色
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612915XR-6N(Y-30)ミドリ54×38×95.560約77染料系インキ(Y-30)
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
商品画像00612931XR-6N(Y-30)ムラサキ54×38×95.560約77染料系インキ(Y-30)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612940XR-6Nアカ54×38×95.560約77染料系インキ(X-200)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612949XR-6Nシユイロ54×38×95.560約77染料系インキ(X-200)朱色
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
商品画像00612958XR-6Nミドリ54×38×95.560約77染料系インキ(X-200)
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする