シヤチハタ
ブラック11用補充インク
寸法(mm)
60×110×8
容量(mL)
0.3×5
質量(g)
約6
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613010
XLR-11Nミドリ
緑
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
00613019
XLR-11Nムラサキ
紫
¥
500
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください