シヤチハタ
いろもようシリーズ 専用インキ
寸法(mm)
Φ19.0×50.0
容量(mL)
8
質量(g)
約13
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
インク色
選択してください
向日葵色
墨色
木賊色
水色
牡丹色
珊瑚色
茜色
藤色
銀鼠色
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
インク色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00612617
SAC-8-DG/H
木賊色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
00612626
SAC-8-DR/H
茜色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
00612635
SAC-8G-GR/H
銀鼠色
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
00612651
SAC-8G-PB/H
水色
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
00612660
SAC-8G-PV/H
藤色
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
00612669
SAC-8G-Y/H
向日葵色
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
00612678
SAC-8-K/H
墨色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
00612687
SAC-8-OR/H
珊瑚色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
00612696
SAC-8-P/H
牡丹色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
00612705
SAC-8-PB/H
水色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
00612721
SAC-8-PV/H
藤色
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください