曜日別特売

記念スタンプマシン用補充インク

記念スタンプマシン用補充インク - シヤチハタ記念スタンプマシン用補充インク - シヤチハタ記念スタンプマシン用補充インク - シヤチハタ記念スタンプマシン用補充インク - シヤチハタ
寸法(mm)37.0×60.0×104.2容量(mL)100質量(g)約140種類染料系インキ(X-200)RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00612730XR-100S-B藍色
3,100
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
00612739XR-100S-K
3,100
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
00612748XR-100S-OR朱色
3,100
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
00612757XR-100S-V
3,100
2,698
2,968(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする