曜日別特売

シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ

シヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ - シヤチハタシヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ - シヤチハタシヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ - シヤチハタシヤチハタスタンプ台専用スタンプインキ - シヤチハタ
寸法(mm)Φ34.0×82.7容量(mL)40質量(g)約55RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00612967SGN-40-BR茶色
800
699
769(税込)
当日出荷
00612976SGN-40-LB空色
800
699
769(税込)
当日出荷
00612985SGN-40-P桃色
800
699
769(税込)
当日出荷
00613001SGN-40-Y黄色
800
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする