曜日別特売

車載ホルダー

車載ホルダー - サンワダイレクト

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。
視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。
ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。
マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。
エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口に取付け可能です。
MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付き。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、エアコンルーバー側が破損しないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外して ください。

セット内容ホルダー、アタッチメント、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書耐荷重(kg)0.3適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン設置方法エアコンルーバーに取付適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が8mm以上のエアコン吹き出し口(※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。)アームボールジョイントによる角度調整内容量1個
2月8日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00602589200-CAR102
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする