SMC
Z Series(ZH20DSA)
付属品
標準ブラケット
接続口径
SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mm
タイプ
直接配管形
RoHS指令(10物質対応)
対応
エジェクタ/ノズル呼び径
ノズル:2.0
到達真空圧力(kPa)
-90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00593620
ZH20DSA-10-F04-12
¥
5,060
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください