シヤチハタ
本西暦日付
書体
明朝体
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
品種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00613037
NFH-4M
34.4×28.5×941
約42
4号
¥
1,800
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
00613046
NFH-5M
29.9×26.0×82.7
約33
5号
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください