曜日別特売

Xスタンパー回転日付印 欧文日付

Xスタンパー回転日付印 欧文日付 - シヤチハタXスタンパー回転日付印 欧文日付 - シヤチハタXスタンパー回転日付印 欧文日付 - シヤチハタXスタンパー回転日付印 欧文日付 - シヤチハタ
寸法(mm)50.0×28.5×91.4質量(g)約55シリーズXスタンパーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
インク色
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00613055XNDB-4/H-B欧文日付4号藍色3.5×24.6
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00613071XNDB-4/H-R欧文日付4号3.5×24.6
2,800
2,398
2,638(税込)
当日出荷
00613080XNDB-5/H-B欧文日付5号藍色3.1×24.0
2,700
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
00613089XNDB-5/H-R欧文日付5号3.1×24.0
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする