曜日別特売

RMペットハウス

RMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマRMペットハウス - アイリスオーヤマ

人とペットが一緒に過ごせるペットハウスです。杢感のある糸を、ざっくりとしたテクスチャー(生地感)のななこ織に織上げました。ナチュラルなテイストで質感も高く、お部屋のインテリアに合わせやすいです。インナークッションにはボリューム感のあるシープ調フリース生地を使用しました。ペットをしっかりやさしく包みます。インナークッションは洗濯可能です。本体背面にはペット用ホットカーペットのコードを通す穴をつけました。スツールの見栄えを損なわずスマートにホットカーペットを使用できます。スツールとして使用できます。静止耐荷重80kg、座面の高さは40cmです。座面はウレタン入りで座り心地やわらかです。本体が折り畳まれているので組み立てて使用します。組み立ても本体を広げるだけで出来上がるので簡単です。

寸法(mm)約390×390質量(g)3500、クッション:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×400座面高さ(mm)約400入口径(Φmm)約225静止耐荷重(kg)約80折りたたみ寸法(mm)約400×400×80内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560555RFM-HSN40
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
00560571RFM-HSN40
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする