アイリスオーヤマ
ウッディペットハウス
インテリアに馴染みやすいウッディペットハウスです。取り外し可能なクッション付きです。※小型犬・猫
仕様
積載量(全体):約25kg
質量(g)
10390
耐荷重(kg)
天板:10、底板:15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×440×460
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00560519
WPH-460
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください