曜日別特売

インテリアペットハウス

インテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマインテリアペットハウス - アイリスオーヤマ

木目調の天板がお部屋に馴染むデザインのハウスです。天板を取り外して、本体の丸洗いが可能です。柔らかい厚手のクッション付きです。天板はPVC加工により、水をこぼしてもふき取りができます。天板に猫が乗ることができ、多頭飼いの方にもおすすめです。

直径(Φmm)クッション:約360質量(g)3240耐荷重(kg)(約)ふた10適合種別(目安)小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×424×346入口寸法(mm)約230×200内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560528IPH-424
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
00560537IPH-424
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
00560546IPH-424
オープン
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする