曜日別特売

プライウッドペットハウス

プライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマプライウッドペットハウス - アイリスオーヤマ

高いデザイン性でインテリアに馴染み、ペットと快適に暮らせるプライウッドシリーズのペットハウスです。天板はリバーシブルで付け方によって、サイドテーブルやスツールとしても使用可能です。あたたかみのあるファブリック素材です。

直径(Φmm)クッション:約350×50、天板:約360×6質量(g)4400耐荷重(kg)(約)天板80適合種別(目安)超小型犬、猫寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×420×390入口寸法(mm)約175×180内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560607PW-PH44
オープン
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする