曜日別特売

ラタン調ペットハウス ボール

ラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマラタン調ペットハウス ボール - アイリスオーヤマ

手織りで丁寧に作られたやさしい風合いのラタン調のペットハウスです。ラタン部はポリエチレン製ですが、色味や太さにムラを出すことでよりナチュラルな質感に仕上げています。本体はざっくりとした編地で通気性に優れます。ポリエチレン製なのでお手入れが簡単です。汚れたら乾いた布で拭き取るだけです。木材の天板は取り外しが可能です。わんちゃん・ねこちゃんのかわいい姿が見られます。お好みに合わせて色が選べるリバーシブルクッション付きです。洗濯可能です。

適合小型犬、猫寸法(mm)ふた:約Φ255×15質量(g)1950径(Φmm)クッション:約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ400×340開口部(mm)上面:約Φ255入口寸法(mm)約245×175内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00560580PHR-B4035
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする