曜日別特売

牽引式多用途散布機

牽引式多用途散布機 - WAKO(和光商事)牽引式多用途散布機 - WAKO(和光商事)

ホッパー容量88Lの大容量。お持ちの乗用農機で楽々散布ができる牽引式タイプの多用途散布機です。
落とし口は4段階で調整可能で、塊をほぐす網目のスクリーンも付属。
さらに雨除けでカバーもついています。
計量モデルで取付作業も簡単に行えます。

仕様カバー範囲:約2200mL(肥料により変化)、散布径:3~3.6m範囲程度質量(kg)20種類散布機容量(L)ホッパー:88寸法(cm)タイヤ径:35内容量1台
注意
※スパナを用いて組み立てが必要な商品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564615SP31576
72,000
71,990
79,189(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする