ウッディサークル

ウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマウッディサークル - アイリスオーヤマ

インテリアに調和するやさしい木目調のサークルです。上下の四隅にピンを差し込むだけで簡単に組み立てができます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。サッと汚れが拭き取れるお掃除楽ちんトレーが付いています。お客様組み立てとなります。

適合種別(目安)小型犬、中型犬内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
内寸法(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
入口寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561806PWSR-960LV10450約855×545975×665×555約370×420
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561815PWSR-960LV10450約855×545975×665×555約370×420
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561831PWSR-960LV10450約855×545975×665×555約370×420
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561840PWSR-1260LV12250約1085×5451200×665×555約485×420
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561849PWSR-1260LV12250約1085×5451200×665×555約485×420
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561858PWSR-1260LV12250約1085×5451200×665×555約485×420
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561867PWSR-960V12950約855×545975×665×710約370×575
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561876PWSR-960V12950約855×545975×665×710約370×575
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561885PWSR-960V12950約855×545975×665×710約370×575
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561901PWSR-1280V15750約1085×6851200×800×710約485×575
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561910PWSR-1280V15750約1085×6851200×800×710約485×575
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561919PWSR-1280V15750約1085×6851200×800×710約485×575
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561928PWSR-1280HV17900約1085×6851200×800×900約485×765
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561937PWSR-1280HV17900約1085×6851200×800×900約485×765
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561946PWSR-1280HV17900約1085×6851200×800×900約485×765
オープン
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする