曜日別特売

ワイヤーサークル

ワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマワイヤーサークル - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

室内用の8角形タイプのワイヤーサークルです。インテリアに馴染む、ブラウンカラーです。キズ防止固定パーツ8個付きです。

適合犬(目安):超小型犬・小型犬・中型犬質量(g)7240内寸法(mm)約1485×1485×615寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×1490×615内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562016PWC-628
オープン
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-02
用途: ペット用
運輸・通信業

コスパが良い 安いと思う 2.3枚抜いて形を変える事も可能
実家に犬を連れて止まるとき用に使用   使わない時は折りたたみ可能
製品同士のつなぎのアタッチメントを追加購入できると嬉しい
無くしたりした際につなぎアタッチメントが無いと困る  犬がかんで壊す可能性もあるのでアタッチメントを追加購入できると嬉しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする