ルーフキャットケージ

ルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマルーフキャットケージ - アイリスオーヤマ

新技術塗装でマットな質感のルーフキャットケージです。高い所が大好きな猫ちゃんにケージ上のくつろぎ空間ができます。猫ちゃんに合わせて、棚板・線材に自由に設置できる爪とぎシート付きです。ハンモック・食器2個と付属品も豊富です。開け閉めやすいスライド扉です。

耐荷重(kg)18/棚板・ハンモック1枚あたり:6内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(cm)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562199RFC-70418000690×545×1690【入口(約)】(上段・中段)幅24.5×高さ43.5、(下段)幅46×高さ40.5内寸:約61.5×47.5
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00562208RFC-90423300930×630×1780【入口(約)】幅36.5×高さ45.5内寸:約83.5×54
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする