ウッディシステムサークル

ウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマウッディシステムサークル - アイリスオーヤマ

インテリアに調和するやさしい木目のサークルです。上下の四隅にピンを差し込むだけで簡単に組み立てできます。スムーズに開閉できるらくらくスライド扉です。サッと汚れが拭き取れるお掃除楽ちんトレーが付いています。取り外して丸洗いもできます。ウッディサークル(PWSR-960LV)よりもサイズがコンパクトで、お部屋もすっきりします。別売のウッディシステムサークル用屋根を取り付けることで脱走防止になります。お客様組み立てとなります。

適合ウッディシステムサークル用屋根 SWS-900Y専用質量(g)7850内寸法(mm)約834×534適合種別(目安)小型犬、中型犬寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)906×618×550入口寸法(mm)約360×445内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561955SWS-900
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00561971SWS-900
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする