曜日別特売

コンパクトキャットケージ2段

コンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマコンパクトキャットケージ2段 - アイリスオーヤマ

愛猫の飼育に適した2段タイプのケージです。お部屋にスッキリ置けるコンパクトサイズです。大きな扉でお掃除や物の出し入れがラクに行えます。猫がゆっくりくつろげる丈夫な木製棚板が付いています。掃除がしやすいフラットなトレーです。転倒防止ベルト付きです。お客様組み立てとなります。

質量(g)9900耐荷重(kg)(約)棚板1枚あたり6内寸法(mm)約616×471棚板数(枚)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)690×545×1120棚板寸法(mm)約286×462入口寸法(mm)約上段:252×368、下段:465×383内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562086CCC-112
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00562095CCC-112
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする