曜日別特売

キャットトイレタリーキャビネット

キャットトイレタリーキャビネット - アイリスオーヤマキャットトイレタリーキャビネット - アイリスオーヤマキャットトイレタリーキャビネット - アイリスオーヤマキャットトイレタリーキャビネット - アイリスオーヤマキャットトイレタリーキャビネット - アイリスオーヤマキャットトイレタリーキャビネット - アイリスオーヤマ

生活感の出る猫トイレをすっきり隠せるキャットトイレタリーキャビネットです。砂落としマット付きで、出入りスペースで砂をキャッチできます。フラップ扉なので、両手が空いた状態で砂の取り換えが可能。脚付きなので飛び散った砂のお掃除も簡単です。

仕様積載量(全体):約27kg質量(g)19590耐荷重(kg)天板:10、底板:15、下段収納棚フラップ(右):2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×489×615内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00562235CTC-890
オープン
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする