曜日別特売

ナチュラルファニチャーペットサークル

ナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマナチュラルファニチャーペットサークル - アイリスオーヤマ

壁と天面に囲まれた空間が、ワンちゃんに安心をもたらし、落ち着いて休むことができます。天面はお世話道具やおもちゃなど、耐荷重約10kgまで置くことができます。奥まで手が届く観音開きの扉でお掃除がしやすく、扉固定フックで開けたままの状態にしておくこともできます。下は足浮き構造になっているので、おしっこによる木の濡れを防ぎます。

適合犬(目安):超小型犬・小型犬耐荷重(kg)(約)天板10以下内寸法(mm)約1110×505×600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1225×610×625入口寸法(mm)約600×505内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00561998NFPC-120021700
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
00562007NFPC-120022300
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする