曜日別特売

リチウムバッテリーTIG溶接機

リチウムバッテリーTIG溶接機 - マイト工業株式会社リチウムバッテリーTIG溶接機 - マイト工業株式会社リチウムバッテリーTIG溶接機 - マイト工業株式会社

質量約30kgの小型・軽量タイプの溶接機です。
容量計付きでバッテリー残量が一目で確認可能です。
単相100V/単相200V/バッテリーでの使用可能です。充電しながらの使用もOKです。
安心のバッテリー部2年無償修理保証付です。(制御部は保証1年となります)

質量(kg)バッテリー部:約18、制御部:約12定格周波数(Hz)TIG溶接:50/60・手棒溶接:50/60定格入力電圧(V)TIG溶接:単相100・単相200/手棒溶接:単相100・単相200、バッテリー接続時定格入力(充電):単相100V 700V A/単相200V 700V A定格出力電流(A)TIG溶接:(単相100:110/単相200:200)/手棒溶接:(単相100:110/単相200:200)、(バッテリー接続時)TIG溶接:110(ブースト時:130)/手棒溶接:110(ブースト時:130)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)バッテリー部:195×433×170、制御部:215×500×310冷却方式強制空冷出力波形直流DC定格入力電流(A)TIG溶接:(単相100・単相200:17)/手棒溶接:(単相100:33/単相200:35)バッテリー容量(Ah)15定格使用率(%)40充電時間(時間)約3定格入力(kW)TIG溶接:(単相100:1.6/単相200:3.3)/手棒溶接:(単相100:3.2/単相200:6.9)モードTIG溶接:高周波タッチ無負荷電圧(V)65(電撃防止機能なし)定格入力容量(kVA)TIG溶接:(単相100:1.7/単相200:3.4)/手棒溶接:(単相100:3.3/単相200:7.0)バッテリー容量(Wh)1584内容量1台
注意
※個人宅様配送不可商品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00564019LBT-130D
オープン
889,800
978,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする