曜日別特売

9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬

9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原9枚セット ハイブリッド 置き畳 綾瀬 - 萩原

5色展開のカラフルな置き畳。同色9枚組み。洋室・和室を問わず使えるカラフルでかわいい縁なしの置き畳。
軽量タイプなので、女性の方でも持ち上げや移動がしやすく、かんたんに和風な空間作り。
厚さ約2.5cmと十分な厚みで防音・クッション性も安心。裏面には滑りにくい加工付き。

用途和風スペース造りに、フロアマットとして。萩原 い草 置き畳 天然い草 消臭効果 ハイブリッド置き畳 ユニット畳 置きたたみ ユニット畳 システム畳 たたみ 畳 フロアマット プレイマット材質い草・ポリオレフィン系複合樹脂、ポリエチレン・ポリスチレン、不織布質量(kg)1.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×82×2.5内容量1セット(9枚)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00412618アヤセ BL 9Pブルー
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00412627アヤセ BR 9Pブラウン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00412636アヤセ GR 9Pグリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00412645アヤセ LGR 9Pライトグリーン
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00412661アヤセ NA 9Pナチュラル
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする