四点前後可動固定式 2ウェイステッキ

四点前後可動固定式 2ウェイステッキ - ユーバ産業

4点前後可動・固定式。2ウェイステッキ。
特殊形状イージーグリップで長時間使用していてもマメができにくいデザイン構造。
レバーを動かすだけで前後可動・固定の切り替えができます。
ステンレス製のくびを特殊な形状にすることで、杖の重心が中心に近づくことにより軽い力で杖の振り出しができます。
TPR素材の柔らかいグリップ。グリップの一部が長時間使用していても、マメ等ができにくいデザイン構造。
グリップ上部に滑り止め加工を施し、手袋をしていても滑りにくいグリップとなっています。

材質
本体:アルミ、グリップ:TPR
付属品ストラップ(ひも)質量(g)470サイズ(cm)長さ65~93(12段階/2.5)、グリップ長さ:12、ベース部:幅9.6×奥行9.6●パイプ径/上部:2.2、下部:1.9適合ゴムチップ内径(mm)12.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00392336TW-0128 コスモス青花
15,800
12,980
非課税商品
12,980(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする