プロト・ワン
エルゴグリフクラッチ レギュラーサイズ
軽くて丈夫なドイツ製。美しさと機能をそろえたクラッチです。
新タイプのクローズドカフ。長さ調節ボタンも隠れてスッキリ。
材質
アルミ、プラスチック
●適応ゴムチップ内径/16mm
質量(kg)
0.62
サイズ(cm)
地面~グリップまで:59~79(9段階)、グリップ~アームカフまで:21.8~24.2(3段階)
身長(cm)
140~170
適合ゴムチップ内径(mm)
16
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00392327
14-20-1 ブリリアントターコイズ
¥
12,300
¥
10,980
非課税商品
¥
10,980
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください