曜日別特売

コーナークランプミニ 2個入

コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)コーナークランプミニ 2個入 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

ワンタッチで90度に木材同士を固定できます。
ヘッドの三角部がスライドするので、厚みの番う板の固定にも対応しています。
キャップを外すと片側最大25mmまで(逆側15mm)固定可能。

用途ビスや釘、接着剤などでの固定に。家具組立の中段固定などに。材質本体:ナイロン、バネ:スチール、キャップ部:ゴム質量(g)76本体寸法(mm)80×70×50有効長(mm)最大:同じ厚み同士:22、異なるサイズ同士最大:25/15※キャップを外した場合口深(mm)約28対応板厚(mm)約5~25内容量1セット(2個)
注意
※使用前には点検を行い、破損等が認められる場合は使用しないでください。
※安全のため、作業中は保護メガネや手袋等安全具を着用してください。
※接着剤使用時には、本体やスライド部に付着しないようご注意ください。
※バネの力で対象物が曲がったり、歪んだりしないよう確認しながらご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00600288BCC-1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00600288
2025-02-20
用途: DIYで棚を作成
その他業種

三角部分が動き片方によるため、分厚い板を挟むときはちょっと大変です。固定してくれた方が使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする