表示単位:MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg/表示方式:LCD/画面数:3画面(メイン画面、サブ画面×2)/表示色:1)メイン画面:赤/緑、2)サブ画面:橙/表示桁数:1)メイン画面4桁(7セグメント)
、2)サブ画面4桁(上位1桁11セグメント、その他7セグメント)/動作表示灯:スイッチ出力ON時点灯、OUT1:橙
配管形式ワンタッチ管継手Φ6mm エルボタイプ使用温度範囲(℃)動作時:‐5~50、保存時:‐10~60(結露および凍結しないこと)規格UL/CSA(E216656)、CEマーキング(EMC指令)電源DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下/消費電流25mA以下/逆接続保護耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括と筐体間精度表示精度±2%F.S.±1digit(周囲温度25±3℃時)/繰返し精度±0.2%F.S.±1digit/温度特性±2%F.S.(25℃基準)フィルターデジタルフィルタ:0, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000ms保護等級IP40単位SI単位固定出力仕様NPNオープンコレクタ1出力定格圧力範囲(kPa)0~‐101(設定圧力範囲10.0~‐105.0kPa、設定最小単位0.1kPa)耐圧力(kPa)500適合流体空気・非腐食性ガス・不燃性ガスISO規格クラス4(清浄度クラス)絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vメガにて)充電部一括と筐体間RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力出力形式:NPNまたはPNPオープンコレクタ1出力/出力モード:ヒステリシスモード、ウインドコンパレータモード、エラー出力、出力オフ/スイッチ動作:正転出力、反転出力/最大負荷電流:80mA/最大印加電圧(NPNのみ):28V/内部降下電圧(残留電圧):1V以下(負荷電流80mA時)/ディレー時間:1.5ms以下(チャタリング防止機能時:20, 100, 500, 1000, 2000, 5000ms選択)/応差:ヒステリシスモード 0から可変、ウインドコンパレータモード 0から可変/短絡保護使用湿度範囲(%RH)動作時・保存時:35~85(結露しないこと)内容量1個