曜日別特売

SN.グランデボックス.ソリッドーA

SN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートートSN.グランデボックス.ソリッドーA - ルートート

普段使いから旅行まで!お出かけに快適さを。旅行や通勤・通学、習い事など…様々なシーンで大活躍です。

材質表地:ナイロン 裏地:ポリエステル 持ち手:ポリエステル、綿 留め具:マグネットホック質量(g)約800ポケット外側3箇所(うちファスナー付1箇所)、内側7箇所(うちファスナー付1箇所)、ホルダー1箇所寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)38×34×16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00557037115402NAVY
6,800
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
00557028115401KHAKI
6,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする