aika(アイカ)
パニエポット
取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。
用途
花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605109
250
315 取っ手込
ライトベージュ
270
250
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
00605118
250
315 取っ手込
ダークグレイ
270
250
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
00605127
250
315 取っ手込
ダークグリーン
270
250
7
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
00605145
300
367 取っ手込
ダークグレイ
321
300
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
00605161
300
367 取っ手込
ダークグリーン
321
300
12
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
00605179
350
419 取っ手込
ダークグレイ
372
350
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
00605188
350
419 取っ手込
ダークグリーン
372
350
20
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
00605136
300
367 取っ手込
ライトベージュ
321
300
12
オープン
取扱い終了
00605170
350
419 取っ手込
ライトベージュ
372
350
20
オープン
取扱い終了
00605197
350
419 取っ手込
ブラック
372
350
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください