aika(アイカ)
ミニプランター
シンプルでベーシックなミニプランター。専用プレートとの組み合わせで室内でも楽しめます。
材質
ポリプロピレン
色
ブラウン
タイプ
底網なし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
規格(型)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605005
280型 ブラウン
土容量2.5
280
280×150×120
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
6日以内出荷
00605021
380型 ブラウン
土容量5.3
380
380×180×148
オープン
¥
248
¥
273
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください