aika(アイカ)
パニエプランター
取っ手が付いて持ち運びが楽々。底部分に水が溜められるタンクを設置しました。余分な水や汚れた水は中央部分より輩出します。水切れ防止のお手伝いをいたします。
用途
花苗、草花の寄せ植えに。野菜苗にも最適。
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00605039
330
400 取っ手込
ライトベージュ
208
190
7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
00605048
330
400 取っ手込
ダークグレイ
208
190
7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
00605057
330
400 取っ手込
ダークグリーン
208
190
7
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
00605066
430
513 取っ手込
ライトベージュ
239
235
11
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
00605075
430
513 取っ手込
ダークグレイ
239
235
11
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
00605091
430
513 取っ手込
ダークグリーン
239
235
11
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください